Pernios INOX para puerta

Ref.: 0689313200
Ver todas las versiones

PERNIO INOX.90X65 C.ROMO DCHA.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO INOX.90X65 C.ROMO DCHA.
Pernios INOX para puerta
  • Fabricados en Inox AISI 304.
  • Acabado satinado.
  • Pernio para puertas de paso.
  • Guardan mano: derecha - izquierda.
  • Dos tipos de terminaciones de pala: punto romo y punto cuadrado.
  • Medidas: Fig. 1 y 2: 90 x 65 x 2,5 mm. Fig. 3: 100 x 57 x 2.
  • Agujeros avellanados para tornillos de: Fig. 1 y 2: 4,5 mm de diámetro. Fig. 3: 4 mm de diámetro.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689313200

Ficha Técnica

32407540.pdf

Ficha Técnica

419438974.pdf
Scroll to top