Pernis torneado regulable

Ref.: 0689582400
Ver todas las versiones

PERNIO GOTA REGU. 20X120 M10 INOX 316

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO GOTA REGU. 20X120 M10 INOX 316
Pernis torneado regulable
Pernios especialmente diseñados para permitir la regulación en altura de las puertas en las que se instala
  • Fabricado en Acero 11S Mn30 o inoxidable (AISI 303).
  • El eje del pernio regulable inox, se fabrica en latón para evitar el posible gripado de sus elementos constituyentes.
  • Dos cuerpos.
  • La regulación consta de dos tornillos; uno interior que apoya sobre la base inferior del eje y permite la regulación del mismo, y uno exterior que apoya sobre el anterior ejerciendo una función de contratuerca para evitar que se afloje..
  • Regulación Pernio Acero Torneado: de 0 a 12 mm.
  • Regulación Pernio Acero Torneado: de 0 a 7 mm, en el modelo 20x100 y de 0 a 12 mm en el modelo 25x150.
  • 10 mm la métrica del vástago.

Material

316
Más Información

Superficie

Apariencia A2/cromado
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Diámetro del rollo

20 mm
Más Información

Altura del rollo

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.315 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

0689582400

Ficha Técnica

32407642.pdf
Scroll to top