PERFIL-TRIANGULAR-10X15X24MM-2,5M

Ref.: 0519160024
Ver todas las versiones

PERFIL-TRIANGULAR-10X15X24MM-2,5M

Descripción

PERFIL-TRIANGULAR-10X15X24MM-2,5M

Material

PVC/PC
Más Información

Longitud

250 cm
Más Información

Anchura de la tira triangular

15 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top