Perfil protector, NBR

Ref.: 4952600011
Ver todas las versiones

PERFIL-PROTECTOR-NBR-BLCK-NUT-8-20M

Descripción

PERFIL-PROTECTOR-NBR-BLCK-NUT-8-20M
Perfil protector, NBR
Para cubrir perfiles de aluminio

Altura del soporte

4 mm
Más Información

Material

NBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Ancho de perfil

31.5 mm
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura de montaje

9 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura del perfil

13.5 mm
Más Información

Longitud del perfil

20 m
Más Información

Profundidad de montaje

4.5 mm
Más Información

Peso

4200 g
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4200.000 g
Más Información
Scroll to top