Perfil de incrustación aluminio para tira de luces LED

Ref.: 0976507000
Ver todas las versiones

PERFIL-LED-EMPOTRADO-(2M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFIL-LED-EMPOTRADO-(2M)
Perfil de incrustación aluminio para tira de luces LED
Perfil de aluminio para tira de luz LED con cubierta opalescente para incrustar

Material

ALU
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

17.1 mm
Más Información

Anchura

23.1 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

7 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Catálogo General

0976507000

Ficha Técnica

32408237.pdf
Scroll to top