Material |
ALU/ALU |
Longitud |
2 m |
Anchura |
13.4 mm |
Color |
Aluminio (material de base) |
Producto adecuado para barra de luces |
8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Altura |
11.46 mm |
Catálogo General |
0976500622 |
Ficha Técnica |
595236763.pdf |