Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
3000 mm |
Anchura |
35 mm |
Color |
Color plata |
Grosor |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3170.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683390350 |
Ficha Técnica |
32407504.pdf |