Correa de extremo de aluminio

Ref.: 096380 408
Ver todas las versiones

BOABP1250 PERFIL ALU REMATE SUELO 1250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOABP1250 PERFIL ALU REMATE SUELO 1250MM
Correa de extremo de aluminio
Protección de bordes para paneles de suelo de 10 mm de grosor o más
  • Para usar alrededor de portones traseros y puertas correderas
  • Solo se puede utilizar en superficies niveladas
  • Atornillable
  • Disponible en dos longitudes diferentes
  • Se puede cortar a la longitud adecuada para cada vehículo
  • Incluye tornillos de montaje

Material

ALU
Más Información

Longitud

1250 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76042100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Catálogo General

096380408

Ficha Técnica

32411686.pdf
Scroll to top