Incluyendo el material de fijación, 2 anclajes de 5 mm de diámetro, 2 tornillos con cabeza avellanada de 4 x 40 mm de diámetro, 2 manguitos de fijación con rosca macho
Profundidad |
33 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Longitud |
300 mm |
Color |
Negro |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
280.000 g |
Altura |
40 mm |
Catálogo General |
0683507610 |