Bisagra de puerta batiente

Ref.: 0686302224
Ver todas las versiones

PENDULDRHNGE-33125-BOTHSIDED-A2

Descripción

PENDULDRHNGE-33125-BOTHSIDED-A2
Bisagra de puerta batiente
Para puertas interiores batientes
  • Gira 180° en ambos lados

VE 2 = 1 par

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

735 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

27 kg
Más Información

Altura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Anchura

162 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas abatibles de madera
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Dirección de apertura

Balanceo a dos lados
Más Información

Diámetro del rollo

21 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Altura del rollo

147 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.500 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

30-35 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top