Suspensión pendular

Ref.: 0862048108
Ver todas las versiones

SUSPUNT-LONG-(A2K)-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUSPUNT-LONG-(A2K)-M8
Suspensión pendular
Para la suspensión de tuberías y componentes con varillas roscadas. Se fija por suspensión a techos inclinados (zona del tejado).
  • Evita que se produzcan fuerzas de tensión incontroladas en el soporte
  • Efecto de oscilación flexible de 2 x 20° en todos los laterales
  • La abertura de inspección garantiza un montaje firme
  • No inclina las abrazaderas para tubos
  • Posibilidad de regulación vertical de hasta 25 mm aprox. con la versión larga

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Peso

37 g
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Carga permitida

3 kN
Más Información

Rosca de salida

M8
Más Información

Ancho de llave 2

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.640 g
Más Información

Catálogo General

0862048108

Ficha Técnica

32408343.pdf

Ficha Técnica

32408344.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top