Peine de conexión

Ref.: 0975701023
Ver todas las versiones

PEINE 16MM2-63A-3 FASES+N

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEINE 16MM2-63A-3 FASES+N
Peine de conexión
Permite una conexión rápida y sin cables entre los interruptores principales con los interruptores secundarios.

Conforme a Norma:


EN 60439-2/00


  • A partir de un interruptor de cabecera, el peine permite conectar/ distribuir la corriente a interruptores que se encuentren aguas abajo de una forma rápida y segura.
  • Diferentes longitudes/capacidades de conexión.

Número de polos eléctricos

3 Uds
Más Información

Corriente nominal

63 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0975701023

Ficha Técnica

32408190.pdf
Scroll to top