Llave de extracción de pedales

Ref.: 5228240000
Ver todas las versiones

LLAVE EXTRACTORA DE PEDALES L395MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE EXTRACTORA DE PEDALES L395MM
Llave de extracción de pedales
Con mango extra largo para una transmisión de fuerza eficiente
  • Versión extra larga de 395 mm para una transmisión de fuerza de alta eficiencia
  • La llave de pedal tiene dos aberturas de llave de 15 mm cortadas con láser de precisión. Las aberturas se colocan en dos ángulos diferentes, lo que facilita el desmontaje y montaje de pedales
  • Mango ancho de caucho no deslizante que garantiza un trabajo seguro y fácil
  • Producto fabricado en acero tratado térmicamente para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

395 mm
Más Información

Tamaño de la punta

15 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho
Más Información

Peso del producto (por artículo)

434.000 g
Más Información

Catálogo General

5228240000

Ficha Técnica

647515525.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top