MORTERO ACRÍLICO

Ref.: 0893220052
Ver todas las versiones

PAVICOAT MORTERO ACRILICO 25KG ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAVICOAT MORTERO ACRILICO 25KG ROJO
MORTERO ACRÍLICO
PAVIOCAT
Mortero de alta resistencia que junto la pintura Pavicoat conseguimos decorar y hacer funcional un pavimento con acabado antideslizante
  • Mortero acrílico a base de emulsiones acrílicas, áridos y cargas minerales de granulometría cerradas de gran adherencia para hacer funcional y decorar pavimentos continuos.
  • Mono-componente.
  • Base agua y libre de disolventes.
  • Gran resistencia a la abrasión y al desgaste.
  • Excelente nivelación.
  • Resistente a los agentes atmosféricos y a los cambios climáticos bruscos.
  • En combinación con la aplicación posterior de la pintura Pavicoat obtenemos un pavimento con gran resistencia al deslizamiento. Rd Clase 3, con un consumo de 3,5Kg/m² de mortero Pavicoat y 0,25Kg/m² de pintura Pavicoat. Ensayo según norma UNE 41901:2017, Nº de informe 087424-002 del laboratorio Tecnalia.

La superficie precia a la aplicación del producto debe estar limpia y firme. Deben eliminarse manchas de aceite, grasa, polvo, desencofrantes, ceras y el soporte ha de estar perfectamente fraguado. En hormigones muy resecos o con temperaturas elevadas es conveniente humedecerla previamente eliminando el exceso de agua y los encharcamientos. Diluir con 0,5 a 1,5L de agua, homogeneizar el producto con mezclador eléctrico, verter las cantidades recomendadas dependiendo del soporte, extender el mortero con el uso de una rastra de goma, llana metálica plana, espátula, paleta o talocha. En cada capa no sobrepasar un consumo de 1,5 kg/m² para facilitar el secado de manera correcta. Cuando sea necesario aplicar dos o más capas hay que dejar transcurrir 24 horas entre cada aplicación. Sobre aglomerado y hormigón poroso: El consumo según el estado es de 2,5 a 3,5 kg/m² en 2 o 3 manos.
Sobre hormigón raseado sin pulir: El consumo según el estado del soporte es de 1,5 a 2,5 kg/m² en 2 o 3 manos. Sobre hormigón pulido: Previamente aplicar sobre el soporte una mprimación como promotor de adherencia, espolvorear arena con granulometría < 0,7mm para optimizar los resultados, respetar los tiempos de secado de la imprimación. El consumo según el estado es de 1 a 2 kg/m² en 2 o 3 manos. Para obtener un acabado más duradero y tener un pavimento antideslizante hay que aplicar posteriormente Pavicoat Pintura, Art. Nº 0892 830 00X.
Pavimentos deportivos, carriles bici o similares. Garajes y parkings particulares con tráfico rodado ligero. Arcenes, accesos peatonales a vivienda y centros comerciales, recintos comunitarios, escaleras, contornos de piscinas, y en general cualquier zona peatonal interior o exterior con pendiente o sin pendiente que requiera un acabado antideslizante.
No debe aplicarse con temperaturas inferiores a +5ºC. No aplicar con previsiones de lluvia o bajadas de temperatura por debajo de 5ºC durante las 24 horas posteriores a su aplicación. No utilizar el producto para rellenar oquedades a espesores superiores a 1,5mm. Una vez aplicado el producto evitar la presencia de huecos o irregularidades con espesores superiores a 3mm de profundidad para prevenir acumulaciones de agua prolongados.

Base química

Cemento, agregados minerales, aditivos de gran calidad (modi
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Rojo óxido
Más Información

Tiempo de endurecimiento

12 h
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Condiciones de tiempo de endurecimiento

en función del hueco del adhesivo
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / de 5°C a 35°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,8 / a 20°C
Más Información

Tiempo de endurecimiento-condiciones

12 h / en función del hueco del adhesivo
Más Información

Catálogo General

0893220052

Ficha Técnica

284979734.pdf
Scroll to top