Pata de mesa con rueda

Ref.: 0683360547
Ver todas las versiones

PATA CON RUEDA NEGRO  D60 (650-750)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA CON RUEDA NEGRO  D60 (650-750)
Pata de mesa con rueda
Se puede girar en todas las direcciones y bloquearse mediante un freno
  • Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje
  • Placa de montaje grande de aluminio fundido, también se puede instalar en dos paneles de mesa
  • Manguito de la cubierta de acero, el aspecto continuo permanece después de ajustar la altura
  • Las patas de la mesa se pulen antes de terminar

Junta embridada entre la placa de montaje y la pata de mesa

  • Conexión positiva de fricción
  • Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Altura mínima

650 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Perlado
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

750 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1887.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

650-750 mm
Más Información

Catálogo General

0683360547

Ficha Técnica

117349134.pdf
Scroll to top