Material del disco |
Fundición de zinc |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
66 mm |
Altura total |
99 mm |
Color |
Negro |
Altura de disco (h disc) |
20 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Peso |
250 g |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
22 mm |
Altura mínima de instalación |
33 mm |
Capacidad de carga |
3000 kg |
Longitud de rosca |
66 mm |
Peso del producto (por artículo) |
286.100 g |
Diámetro del disco |
80 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
4952600316 |