Set de patas de mesa

Ref.: 0683360051
Ver todas las versiones

PATA MESA ALU-D60-710-740MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA MESA ALU-D60-710-740MM
Set de patas de mesa
  • Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje
  • Placa de montaje grande fabricada en aluminio fundido
  • Resistentes, también se pueden instalar centralmente entre dos paneles de mesa
  • Las patas de la mesa se rectifican antes del acabado y ofrecen una superficie de alta calidad

Junta enrasada entre la placa de montaje y la pata de mesa

  • Transporte de carga, juntas positivas
  • Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa

Coloque las patas de mesa en las placas de montaje y apriételas con la llave Allen.


Contenido: 4 patas de mesa, 4 placas de montaje, tornillos de fijación y llave Allen

Material

ALU
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Estructura de la superficie

Serrado
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

735 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3210.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Catálogo General

0683360051

Ficha Técnica

117349141.pdf
Scroll to top