Material |
PA |
Material del disco |
Poliamida |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
80 mm |
Altura total |
109.5 mm |
Color |
Negro |
Altura de disco (h disc) |
18 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Peso |
60 g |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
14 mm |
Longitud de rosca |
80 mm |
Peso del producto (por artículo) |
73.250 g |
Diámetro del disco |
40 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
4952600321 |