Pie ajustable de diseño higiénico

Ref.: 5099701601
Ver todas las versiones

PATA-AJUST-A2-POL-D80-114/45-M16X140

Descripción

PATA-AJUST-A2-POL-D80-114/45-M16X140
Pie ajustable de diseño higiénico
Pie ajustable pulido brillante para zonas higiénicas
  • Placa de pie pulida brillante
  • Impide la adherencia de suciedad gracias a su superficie de excelente calidad
  • Doble sellado de la rosca
  • Sellado especial en la junta del husillo del pie ajustable de la máquina

Ideal para su uso en máquinas, plantas y maquinaria de industria alimentaria, destilerías, plantas de lácteos, producción de bebidas y farmacéuticas.

Material

1,4301
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Pulido de alto brillo Ra < 0,8 µm
Más Información

Altura total

193 mm
Más Información

Altura de disco (h disc)

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de ajuste mínimo

0 mm
Más Información

Rango máximo de ajuste

45 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Altura mínima de instalación

114 mm
Más Información

Capacidad de carga

2000 kg
Más Información

Longitud de rosca

79 mm
Más Información

Diámetro del manguito

24 mm
Más Información

Ancho de llave 2

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

624.000 g
Más Información

Longitud del manguito

60 mm
Más Información

Diámetro del disco

80 mm
Más Información

Rango mínimo/máximo de ajuste

0-45 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top