Imprimación pasivante armaduras

Ref.: 5875100330
Ver todas las versiones

PASSREPAIR-IMPRIMACION-PROT. ARMADUR 1KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Pasivador de óxido y protección anticorrosiva para armaduras de hormigón y elementos metálicos



Características

- Producto líquido que al aplicarse sobre superficies oxidadas se transforma en una película que pasiva el óxido

- Protector, pasivador y convertidor del óxido de las armaduras de acero de refuerzo en trabajos de reparación de estructuras de hormigón expuestas a condiciones agresivas

- Protege de los ataques de agentes químicos en forma de ácidos y bases en superficies de acero o hierro

- Imprimación para mejorar la adhesión de revestimientos base epoxi o poliuretano en superficies de metal

- Conforme EN 1504-7 Cumple el principio 11 método 111 pintado de la armadura con revestimientos a base de pigmentos activos y 112 pintado de la armadura con revestimiento barrera



Ventajas

- Producto monocomponente, listo al uso

- Producto base agua, sin disolventes

- Extraordinaria adherencia sobre el metal

- Rápido curado, se agilizan los trabajos de reparación



Aplicaciones

- El consumo teórico es de 0,15kg/m² y capa (para obtener un espesor de película seca de 50 micras)

- El consumo teórico total aproximadamente en dos capas es de 0,30kg/m² (para obtener un espesor de película de 100 micras)

Sin disolventes

Más Información

Cantidad de aplicación mínima en peso/área

0.15 kg/m²
Más Información

Se puede seguir procesando después de mínimo

2 h
Más Información

Vida de trabajo máxima

2 h
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Condiciones de procesamiento adicionales

una vez que se haya secado completamente
Más Información

Base química

Polímero de cloruro de vinilo
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

847 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Color

Blanco lechoso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Se puede seguir procesando después de máximo

24 h
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

24 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en peso/área

0.3 kg/m²
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1210.000 g
Más Información

Resistencia contra

Bases (pH 9-13);Ácido
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5875100330

Ficha Técnica

32405995.pdf

Hoja de datos de seguridad

03937478.PDF