Cerrojo de puerta con balancín, tipo 17

Ref.: 0688505820
Ver todas las versiones

PASADOR PLATEADO 17X200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASADOR PLATEADO 17X200MM
Cerrojo de puerta con balancín, tipo 17
Buena transferencia de fuerza a través del basculante fácil de usar
  • Longitud de carrera del perno de 16 mm: puede utilizarse con una altura al suelo o renvalso de 10 mm
  • 1 placa de cierre incluida en la entrega

Apto para puertas de madera de dos hojas; mantiene firmemente fijada la hoja inactiva.


No apto para utilizarse en estancias húmedas.

Distancia entre orificios

150 mm
Más Información

Profundidad

15 mm
Más Información

Altura de elevación

16 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Diámetro del orificio

4.8 mm
Más Información

Diámetro de la barra

7.5 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas interiores de doble hoja
Más Información

Distancia máxima entre la puerta y el suelo acabado

10 mm
Más Información

Material de la palanca basculante

Fundición de zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

Catálogo General

0688505820

Ficha Técnica

388996282.pdf
Scroll to top