Pasador en R

Ref.: 494992 1
Ver todas las versiones

PASADOR-SINGLEYE-TYPE-B-A4-2X43

Descripción

PASADOR-SINGLEYE-TYPE-B-A4-2X43
Pasador en R
Con bucle simple, acero inoxidable A4 sin recubrimiento

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

43 mm
Más Información

Diseño

Con un solo ojal
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

9 mm
Más Información

Otro estándar

WN 473
Más Información

Rango de agarre máximo

11.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.250 g
Más Información

Normas

WN 473
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

9-11,2 mm
Más Información

Catálogo General

4949921
Scroll to top