ESP-DIN7979-D-M6-14X60 Pasador cilíndrico con rosca interior DIN 7979, acero sin recubrimiento, endurecido, clase de tolerancia m6 Forma D, acero 600 N/mm2, endurecido a 60 ± 2 HRC
Los pasadores cilíndricos con roscas internas se utilizan principalmente en orificios ciegos.
La DIN 7979 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8735. (Se han modificado algunas longitudes nominales)
https://www.wurth.es/pasador-recto-con-rosca-interna-din7979-hdnd-m6-14x60525337ESP-DIN7979-D-M6-14X60ESP-DIN7979-D-M6-14X60<br>Pasador cilíndrico con rosca interior<br>DIN 7979, acero sin recubrimiento, endurecido, clase de tolerancia m6<br>Forma D, acero 600 N/mm<SUP>2</SUP>, endurecido a 60 ± 2 HRC<br><P>Los pasadores cilíndricos con roscas internas se utilizan principalmente en orificios ciegos.</P><br><P>La DIN 7979 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8735. (Se han modificado algunas longitudes nominales)</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53019.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/53019.jpg2024-02-16T20:20:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!