Pasador cilíndrico, endurecido

Ref.: 5094503006
Ver todas las versiones

PASADOR-PIN-CYL-ISO8734-A-M6-3X6

Descripción

PASADOR-PIN-CYL-ISO8734-A-M6-3X6
Pasador cilíndrico, endurecido
ISO 8734, acero sin recubrimiento, tipo A endurecido, clase de tolerancia m6

La ISO 8734 sustituye a la DIN 6325

Altura del tope roscado

0.5 mm
Más Información

Altura del tope roscado 2

0.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

DIN de referencia

6325
Más Información

Diseño

Tipo A, completamente endurecido
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

3 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

550 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.335 g
Más Información

ISO

8734
Más Información

Normas

ISO 8734
Más Información
Scroll to top