Diámetro nominal con tolerancia m6
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
6 mm |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud |
16 mm |
DIN de referencia |
7979 |
Diseño |
Tipo A, completamente endurecido |
Profundidad del orificio |
10 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Rosca de conexión |
M4 |
Diámetro exterior |
6 mm |
Dureza Vickers, HV |
650 HV |
Código del sistema armonizado |
731829000900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.395 g |
ISO |
8735 |
Normas |
ISO 8735 |
Catálogo General |
5095506016 |