Tuberías con pasador con anilla

Ref.: 0472045
Ver todas las versiones

PASADOR-CENTRO EJE-(A2C)-D4,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASADOR-CENTRO EJE-(A2C)-D4,5
Tuberías con pasador con anilla
Acero 60, forjado en estampación, acero, galvanizado bicromatado (A2C)
  • Para conexiones longitudinales
  • Con un tercer orificio para instalar la cadena de fijación

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 472
Más Información

Anchura del enchufe

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.900 g
Más Información

Longitud del perno

32 mm
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

WN 472
Más Información

Catálogo General

0472045

Ficha Técnica

32406603.pdf
Scroll to top