Pasador con anilla

Ref.: 047245
Ver todas las versiones

PAS.SG-(A2C)-D4,5X42MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAS.SG-(A2C)-D4,5X42MM
Pasador con anilla
Acero, cincado bicromatado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.480 g
Más Información

Diámetro interno

34 mm
Más Información

Normas

WN 472
Más Información

Catálogo General

047245

Ficha Técnica

32406603.pdf
Scroll to top