Material |
ABS |
Color |
Negro |
Diámetro |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
25.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683280403 |
Ficha Técnica |
32407480.pdf |