Material |
ABS |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Diámetro |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683280401 |
Ficha Técnica |
32407480.pdf |