Con pasador con anilla de seguridad

Ref.: 0472975
Ver todas las versiones

PAS.SEGUR-(DSPG)-D7,5

Descripción

PAS.SEGUR-(DSPG)-D7,5
Con pasador con anilla de seguridad
Acero, forjado en estampación, resistencia de tracción de 1200-1400 N/mm², acero cincado, bicromatado pasivado
  • La máxima fuerza de sujeción
  • Cerradura
  • Orificio adicional para colocar la cadena de fijación
  • Revestimiento sin cromo (VI)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

DSPG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

1400 N/mm²
Más Información

Anchura

49 mm
Más Información

Diámetro nominal

7.5 mm
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Otro estándar

WN 472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.200 g
Más Información

Longitud del perno

42 mm
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Normas

WN 472
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

1200-1400 N/mm²
Más Información

Catálogo General

0472975
Scroll to top