Pasador de aletas

Ref.: 44185 36
Ver todas las versiones

PAS-DIN94-LATON-5X36

Descripción

PAS-DIN94-LATON-5X36
Pasador de aletas
DIN 94 latón, sin recubrimiento

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

10 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

8 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.750 g
Más Información

Normas

DIN 94
Más Información

Catálogo General

4418536
Scroll to top