Pasador de aletas

Ref.: 047094 36
Ver todas las versiones

PAS-DIN94-4X36

Descripción

PAS-DIN94-4X36
Pasador de aletas
DIN 94, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

8 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

6.5 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 g
Más Información

Normas

DIN 94
Más Información

Catálogo General

04709436
Scroll to top