Parche de reparación de neumáticos, radial

Ref.: 087990 10
Ver todas las versiones

PARCHE-NEUMATICO-RADIAL-55X75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARCHE-NEUMATICO-RADIAL-55X75MM
Parche de reparación de neumáticos, radial
Parche de reparación de alta calidad para reparaciones duraderas y seguras de todos los tamaños de neumáticos radiales, y para todas las aplicaciones.
  • Parche de reparación con refuerzo de plástico para reparaciones duraderas y seguras
  • Apto para aplicación en frío y en caliente
  • Cumple con todos los requisitos internacionales del sector y de los fabricantes de neumáticos
  • Vida útil superior a la del neumático

Para todos los tamaños de neumáticos radiales; para todas las aplicaciones.


Se debe utilizar el parche más adecuado para el daño en cuestión. Los neumáticos se deben extraer y comprobar antes de efectuar la reparación. Se deben respetar en todo momento las normas de reparación específicas de cada país.

Material

RBR-PLA
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.550 g
Más Información

Catálogo General

08799010

Ficha Técnica

32406686.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top