Papelera con pedal 50 L

Ref.: 0899800743
Ver todas las versiones

PAPELERA PLAST. C/PEDAL+TAPA 50L GR/VR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPELERA PLAST. C/PEDAL+TAPA 50L GR/VR
Papelera con pedal 50 L
Papelera de 50 litros con tapa, pedal y cubo interior extraíble.
  • Muy resistente.
  • Dispone de tapa abatible y pedal para facilitar la apertura. Evita el contacto directo con la mano.
  • Higiénico y seguro.
  • Dispone de ruedas para poder transportarla fácilmente.
  • Cubo interior extraíble.
  • Fácil de limpiar.
  • Material: polipropileno.
  • 5 colores disponibles para facilitar el reciclaje de los desechos.

Se recomienda el uso de bolsas de basura de 50L.

Profundidad

40 cm
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Diseño

Con tapa
Más Información

Anchura

43.5 cm
Más Información

Color

GrisVerde
Más Información

Capacidad volumétrica

50 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.870 kg
Más Información

Altura

56 cm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

56 x 43,5 x 40 cm
Más Información

Catálogo General

0899800743

Ficha Técnica

59955931.pdf
Scroll to top