Papelera sanitaria con pedal, 3 litros

Ref.: 0899800500
Ver todas las versiones

CUBETA-3L-INOX-BRI-257X170X200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA-3L-INOX-BRI-257X170X200
Papelera sanitaria con pedal, 3 litros
GIRONA y FIGUERAS
Papelera de baño de acero inoxidable, diseño compacto
  • Resistente y duradera
  • Contenedor interior de plástico negro, con asa
  • Tapa accionada mediante pedal
  • Adecuada para instituciones públicas
  • Modelo GIRONA fabricado en acero inoxidable con acabado pulido
  • Modelo FIGUERAS fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

Principalmente para uso en baños

Profundidad

200 mm
Más Información

Material

304
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Color

Pulido gris
Más Información

Capacidad volumétrica

3 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

584.000 g
Más Información

Altura

257 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

257 x 170 x 200 mm
Más Información

Catálogo General

0899800500

Ficha Técnica

117349303.pdf
Scroll to top