Papelera con pedal 30 L

Ref.: 0899800731
Ver todas las versiones

PAPELERA PLAST. C/PEDAL+TAPA 30L GR/AM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPELERA PLAST. C/PEDAL+TAPA 30L GR/AM
Papelera con pedal 30 L
Papelera de 30 litros con tapa, pedal y cubo interior extraíble.
  • Muy resistente.
  • Dispone de tapa abatible y pedal para facilitar la apertura. Evita el contacto directo con la mano.
  • Higiénico y seguro.
  • Cubo interior extraíble.
  • Fácil de limpiar.
  • Material: polipropileno.
  • 5 colores disponibles para facilitar el reciclaje de los desechos.

Se recomienda el uso de bolsas de basura de 50 L.

Profundidad

41 cm
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Diseño

Con tapa
Más Información

Anchura

42 cm
Más Información

Color

Amarillo;Gris
Más Información

Capacidad volumétrica

30 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.905 kg
Más Información

Altura

45 cm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

45 x 42 x 41 cm
Más Información

Catálogo General

0899800731

Ficha Técnica

59955924.pdf
Scroll to top