Papel protector con cinta incorporada

Ref.: 0899602030
Ver todas las versiones

PAPEL PROTECTOR CON CINTA 30CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPEL PROTECTOR CON CINTA 30CM
Papel protector con cinta incorporada
Papel kraft reciclado, indicado para la protección de superficies durante los trabajos de pintura y barnizado
  • Papel kraft 100% reciclado y reciclable.
  • Cinta incorporada de 60° (resistencia térmica del adhesivo).
  • Anchura de la cinta 15 mm.

Usos recomendados según anchura



15cm Rodapiés, jambas y tapajuntas de puertas y ventanas, vierteaguas, apliques de iluminación, etc…



30cm Permite tapar los marcos de puertas y ventanas por ambos lados, vierteaguas, peldaños y contrahuellas de escaleras, etc…



45cm Zócalos, Permite tapar los marcos de puertas y ventanas por ambos lados, vierteaguas, peldaños y contra huellas de escaleras, elementos deco rativos, espejos, muebles, mamparas de baños, etc…

Longitud

45 m
Más Información

Anchura

298 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Catálogo General

0899602030

Ficha Técnica

32406327.pdf
Scroll to top