Pantalonero con varillas incluidas para armario

Ref.: 0683586712
Ver todas las versiones

PANTALONERO JANTZI MOD70 MOKA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALONERO JANTZI MOD70 MOKA
Pantalonero con varillas incluidas para armario
JANTZI

Guías de extracción total con cierre softclose.

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Altura de instalación

650 mm
Más Información

Color

Marrón chocolate
Más Información

Profundidad de montaje

480 mm
Más Información

Anchura máxima

700 mm
Más Información

Anchura mínima

664 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5950.000 g
Más Información

Anchura mínima/máxima

664-700 mm
Más Información

Catálogo General

0683586712

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf
Scroll to top