Guías de extracción total con cierre softclose.
Material |
ALU/PLA |
Superficie |
Lacado/liso |
Altura de instalación |
650 mm |
Color |
Marrón chocolate |
Profundidad de montaje |
480 mm |
Anchura máxima |
600 mm |
Anchura mínima |
564 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5359.000 g |
Anchura mínima/máxima |
564-600 mm |
Catálogo General |
0683586612 |
Ficha Técnica |
59954737.pdf |
Ficha Técnica |
59954740.pdf |