Pantalones de soldador

Ref.: M403528005
Ver todas las versiones

PANTALON SOLDADOR CETUS MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON SOLDADOR CETUS MARINO 3XL
Pantalones de soldador
CETUS
Pantalón específico para soldador, cómodo y resistente. Diseño moderno y práctico a la vez.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

EN ISO 11611:2015 A1 - A2 - Clase 1

EN 1149-5:2018

  • 98% algodón, 2% fibra de carbono antiestática - 240 g/m2
  • 2 Bolsillos laterales, 2 traseros y 2 en cintura.
  • Porta-rodilleras para garantizar un mayor confort.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
  • Botón cubiertos para evitar arañazos en superficies delicadas.
  • Dobles costuras en los puntos de mayor tensión.
  • Sin partes metálicas.

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Categoría

II
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1149-5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

ISO

1161111612
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403528005

Ficha Técnica

98470838.pdf
Scroll to top