Casco para soldar automático WSH III 9-13

Ref.: 0984690020
Ver todas las versiones

PANTALLA-SOLDAR-WELDHELM-WSH3-(9-13)

Descripción

PANTALLA-SOLDAR-WELDHELM-WSH3-(9-13)
Casco para soldar automático WSH III 9-13
Para soldadores exigentes
  • Ventana de visualización empotrada para evitar arañazos
  • Muy cómoda de llevar gracias a su bajo peso
  • Diseño especial antihumos
  • Pantalla de control dentro del casco
  • Niveles de protección 9 y 13 de ajuste infinito
  • Modo de desbaste
  • Se puede utilizar para trabajos de soldadura por encima de la cabeza

Adecuado para su uso en procesos de soldadura eléctrica, soldadura por impulsos y para aplicaciones de > 20 amperios de corriente de soldadura.


  • No es adecuado para la soldadura por láser.

  • La sensibilidad debe ajustarse al arco.

Nivel de protección mínimo

9
Más Información

Tiempo de cambio de claro a oscuro

0 d
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura del estuche

90 mm
Más Información

Nivel de protección máximo

13
Más Información

Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro

0 d
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Anchura del estuche

110 mm
Más Información

Protección IR y UV

Garantizado de forma permanente
Más Información

Anchura del campo de visión

100 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Suministro de energía

Células solares y 2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2
Más Información

Translucidez cuando está desactivado

Nivel de protección 4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Grosor del estuche

9.5 mm
Más Información

Altura del campo de visión

50 mm
Más Información

Estándar EN

379
Más Información

Peso del producto (por artículo)

966.400 g
Más Información

Translucidez cuando está activado

Nivel de protección 9-13
Más Información

Tiempo máximo de cambio de oscuro a claro

0 d
Más Información

Normas

EN 379
Más Información

Anchura del campo de visión x altura del campo de visión

100 x 50 mm
Más Información

Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuch

110 x 90 x 9,5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 70 °C
Más Información

Nivel de protección mínimo/máximo

9-13
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro

0-0 d
Más Información

Catálogo General

0984690020

Declaración de conformidad EN

Y1202303070200003549435605a849b3
Scroll to top