Divisor a presión

Ref.: 0957589239
Ver todas las versiones

PANEL-DIVISOR-F.BLTLRCK-400X410MM

Descripción

PANEL-DIVISOR-F.BLTLRCK-400X410MM
Divisor a presión
Para estanterías sin tornillos profesionales y básicas
Para la configuración individual de bandejas de estante
  • Los divisores a presión se pueden ajustar en el lado de paso de 50 mm y entre dos niveles de estante.

Inserte los divisores a presión en la perforación de los estantes superior e inferior utilizando los pasadores guía proporcionados.

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Altura

410 mm
Más Información
Scroll to top