Anchura |
1500 mm |
Número de ganchos |
11 Uds |
Grosor |
8.85 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Altura |
750 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071593109 |
Ficha Técnica |
32410880.pdf |