Placa de calibración (objetivo) para MAN + Iveco + Scania (TFC-CV-2) y soporte de montaje MAN (objetivo) con brazo giratorio

Ref.: WW01000675
Ver todas las versiones

PANEL CALIBRACION MAN/IVECO/SCANIA

Descripción

PANEL CALIBRACION MAN/IVECO/SCANIA
Placa de calibración (objetivo) para MAN + Iveco + Scania (TFC-CV-2) y soporte de montaje MAN (objetivo) con brazo giratorio
Kit completo para ampliar la herramienta de calibración ADAS para la calibración de la cámara para MAN/IVECO/SCANIA
  • Accesorios combinados para la calibración estática de la cámara frontal en tractores y autobuses MAN/Scania
  • Accesorios combinados para la calibración estática de la cámara frontal en Iveco Daily
  • Placa de calibración óptica impresa por un lado y brazo giratorio con soporte

Contenido

  • 1 placa de calibración para MAN/IVECO/SCANIA
  • 1 brazo giratorio y soporte para montar la placa de calibración en la herramienta de calibración ADAS

Para la calibración estática de la cámara frontal en tractores y autobuses MAN/Scania, así como en Iveco Daily

Longitud

170 cm
Más Información

Anchura

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información

Altura

0.3 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 30 x 0,3 cm
Más Información
Scroll to top