Surtido de herramientas para reparar abolladuras

Ref.: 071574 70
Ver todas las versiones

PANBET-KIT-BEATOUTTOOLS-9PCS

Descripción

PANBET-KIT-BEATOUTTOOLS-9PCS
Surtido de herramientas para reparar abolladuras
en caja de chapa de acero

Peso: 11 kg

Contenido: 9 piezas

  • Yunque redondo
  • Yunque para desabollar, forma de talón
  • Yunque manual para guardabarros
  • Palanca y herramienta para reparar abolladuras, versión pequeña
  • Palanca y herramienta de alisado, acodado fuerte
  • Martillo para reparar abolladuras, versión larga
  • Martillo de desabollado, golpeo suave y acabado, cuadrícula
  • Martillo de desabollado, golpeo suave y acabado
  • Mazo de punta especial para reparar abolladuras

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82059090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11190.000 g
Más Información

Catálogo General

07157470

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top