Paella antiadherente aluminio

Ref.: 6104904236
Ver todas las versiones

PAELLERA-ALUMINIO-ANTIADHERENTE-36CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAELLERA-ALUMINIO-ANTIADHERENTE-36CM
Paella antiadherente aluminio
  • Paellera de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Aluminio puro 99,5% extra fuerte.

Excelente conductividad térmica para cocinar.

  • Asas de acero inoxidable 18/10 unidas por remaches reforzados de aluminio para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.

Paredes de aluminio de 4 mm de espesor que la convierten en una de las más robustas del mercado.

  • ANTIADHERENTE REFORZADO con mayor resistencia y duración.

Realizado con tres capas.

  • Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
  • Registrado en Instituto de salud Pública de Estados Unidos.
  • Respetuoso con el medio ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición


Se consigue dar rugosidad a la pieza gracias a un chorreo con elementos abrasivos consiguiendo así un buen anclaje.


Enfriamiento de las partículas para que estas formen una superficie con picos y valles para permitir alojar las capas de antiadherente permanentemente.


La pulverización y depositación de las partículas fundidas de una aleación de acero Inox (patentada por WHITFORD) es la parte másimportante del proceso.


Dichos valles y picos se rellenan y cubren con capas de fluoropolímeros que protegen el recubrimiento antiadherente.


Arroces, fideuá, pescados, zarzuelas, carnes, estofados, etc.

Material

Aluminio/ABS/PC/TPE
Más Información

Diámetro

36 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6104904236

Ficha Técnica

32411767.pdf
Scroll to top