Paellas de acero

Ref.: 6104202038
Ver todas las versiones

PAELLA-ACERO-PULIDO-D38CM-(8-PAX)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAELLA-ACERO-PULIDO-D38CM-(8-PAX)
Paellas de acero
  • Paella de acero pulido de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL.
  • Ideal para cocinar y presentar todo tipo de paellas.
  • Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella.
  • 1,20 cm de grueso en toda la paella.
  • Dos asas de color negro en los extremos, remaches para una excelente duración y sujeción.
  • Varias medidas y capacidad según el uso/personas que se requiera.
  • Respetuosas con el medio ambiente
  • Apta para uso alimentario.

Para cocinar paellas de marisco, carne, arroces, fideuás, etc.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Diámetro

38 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1336.000 g
Más Información

Catálogo General

6104202038

Ficha Técnica

32411760.pdf
Scroll to top