Grosor de la carcasa |
14.4 mm |
Material |
BRS |
Cerradura con nivel de seguridad |
6 |
Superficie |
PL |
Holgura de la altura de grillete |
22.3 mm |
Diseño |
5 patillas |
Holgura de la anchura de grillete |
22 mm |
Altura de la carcasa |
33.9 mm |
Material de la carcasa |
Latón |
Diámetro del soporte |
6.5 mm |
Anchura de la carcasa |
40 mm |
Superficie de la llave |
Niquelado |
Material de las llaves |
Latón |
Campo de aplicación |
Interiores |
Adecuado para |
Boca de llenado de aceiteCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandePerno de bloqueoRemolqueRemolque de construcción |
Material del grillete del candado |
Acero endurecido |
Número de teclas |
2 Uds |
Superficie del inserto |
Cromado |
Tipo de cierre |
Misma llave para varios candados |
Código del sistema armonizado |
83011000000 |
Peso del producto (por artículo) |
171.550 g |
Número del pasador elástico |
W 3-40/60 |
Catálogo General |
0688904043 |