Pack codo desagüe

Ref.: 0862423055
Ver todas las versiones

PACK-CODO-DESAGUE-90GRAD-16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PACK-CODO-DESAGUE-90GRAD-16MM
Pack codo desagüe
A/A
Pack codo desagüe 90º con junta y tapón.
  • Fabricado en ABS.
  • Anillo de goma especial para evitar fugas.
  • Parte simple y efectiva para drenar el condensado.
  • Diámetro instalación 17mm.
  • Para tubería 16mm .

Material

ABS
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior máximo de la tuberí

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno mínimo del tubo

16 mm
Más Información

Descripción de tipo

Pack codo/junta/tapón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno mínimo/máximo del

16-16 mm
Más Información

Catálogo General

0862423055

Ficha Técnica

316292337.pdf
Scroll to top