Pack 5 camisetas manga corta

Ref.: M546065006
Ver todas las versiones

PACK 5 CAMISETAS GRIS OSCURO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PACK 5 CAMISETAS GRIS OSCURO 4XL
Pack 5 camisetas manga corta
JOB+
Excelente relación calidad/precio

100% algodón - 155 gr/m2

  • Cuello elástico acanalado para mayor confort.
  • Diseño con estructura tubular.
  • Composición color gris: 85% Algodón,15% Viscosa - 155 g/m².

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

155 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1010.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M546065006

Ficha Técnica

538942009.pdf
Scroll to top